Kleine meetklok

Artikelnummer: 2155-65
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2155-65
EAN/GTIN 4000896144501
Nummer fabrikant 2155-65
L-nummer L60140 1433

Omschrijving

Omschrijving:

Mechanische kleine meetklok
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Meetbereik: 8 mm
  • 1 wijzeromloop: 1 mm
  • Draaibare en blokkeerbare schaal
  • Gewenst bereik kan met twee wijzers worden aangegeven
  • Inspanschacht: ⌀ 8 mm
  • Geschikt voor meetgereedschap 3688-10
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen