• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Rolbandmaat ∙ 3000 mm x 16 mm

Artikelnummer: 2154N-3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2154N-3
EAN/GTIN 4000896143931
Nummer fabrikant 2154N-3
L-nummer L60140 416
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Euro-Normklasse II
  • Riemclip
  • Brede maatband reduceert het knikgedrag
  • Borgbaar middels schuifknop met geïntegreerde wegglijbeveiliging
  • Vrijloophaak (op maatbandeinde) voor binnen- en buitenmetingen
  • Slagvast 2-componenten behuizing
  • Kwaliteitsveer garandeert automatisch intrekken van de meetband
  • Sterke coating beschermt tegen corrosie en slijtage
  • Dubbel meetscala (aan bovenste en onderste rand)
  • Afmetingen / lengte: 3000 mm x 16 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen