Rolbandmaat ∙ 2000 mm x 16 mm

Artikelnummer: 2154N-2
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2154N-2
EAN/GTIN 4000896143924
Nummer fabrikant 2154N-2
L-nummer L60140 1617

Omschrijving

Omschrijving:

  • Euro-Normklasse II
  • Riemclip
  • Brede maatband reduceert het knikgedrag
  • Borgbaar middels schuifknop met geïntegreerde wegglijbeveiliging
  • Vrijloophaak (op maatbandeinde) voor binnen- en buitenmetingen
  • Slagvast 2-componenten behuizing
  • Kwaliteitsveer garandeert automatisch intrekken van de meetband
  • Sterke coating beschermt tegen corrosie en slijtage
  • Dubbel meetscala (aan bovenste en onderste rand)
  • Afmetingen / lengte: 2000 mm x 16 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen