APMT 133512 TR UNI

Artikelnummer: 215386 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Softcut®
    ISO-code wisselplaat APMT 133512 TR
    Type UNI
    Hoekradius 1,2 mm
    Soort HB7520
    Snijmateriaal HM
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215386 UNI
    EAN/GTIN 4045197601391
    Nummer fabrikant 215386 UNI

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    330
    Staal < 750 N/mm²
    P
    290
    Staal < 900 N/mm²
    P
    250
    RVS < 900 N/mm²
    M
    150
    RVS > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen