APMT 133524 ER, HB7630, Type: INOX

Artikelnummer: 215364 INOX
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,60 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 133524 ER
Type INOX
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215364 INOX
EAN/GTIN 4045197673626
Nummer fabrikant 215364 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.