Luchtslang haspel

Artikelnummer: 2153/2435
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Kabelhaspel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2153/2435
    EAN/GTIN 4017976900650
    Nummer fabrikant 2153/2435
    L-nummer L90070 282

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Luchtslang haspel als aanbouwset voor lichte tafelwagens 600 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Met 20 mtr slang NW 9. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Kenmerk:

    Totale lengte (mm): 589
    Kleur: blauw
    Wenk: voor lichte wagens 600 mm breed