Luchtslang haspel

Artikelnummer: 2153/1
voorBakwagens
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Kabelhaspel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2153/1
    EAN/GTIN 4017976321530
    Nummer fabrikant 2153/1
    L-nummer L90070 262

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Luchtslang haspel als aanbouwset voor MultiVario tafelwagens 600 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Met 20 mtr slang NW 9. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Kenmerk:

    Totale lengte (mm): 600
    Kleur: blauw
    Wenk: voor MultiVario wagens 600 mm breed