APMT 180512 ER, HB8630, Type: INOX

Artikelnummer: 215282 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180512 ER
Type INOX
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB8630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215282 INOX
EAN/GTIN 4045197747747
Nummer fabrikant 215282 INOX
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen