APMT 180508 ER TI

Artikelnummer: 215253 TI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
850 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180508 ER
Type TI
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7930
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215253 TI
EAN/GTIN 4045197673527
Nummer fabrikant 215253 TI

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.