APMT 180516 ER INOX

Artikelnummer: 215251 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180516 ER
Type INOX
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB7630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215251 INOX
EAN/GTIN 4045197707857
Nummer fabrikant 215251 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.