APMT 180524 SR ST1400

Artikelnummer: 215224 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180524 SR
Type ST1400
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7510
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215224 ST1400
EAN/GTIN 4045197707796
Nummer fabrikant 215224 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
200
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen