XNEX 080608, HB7710, Type: GGG

Artikelnummer: 215190 GGG
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.538 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX 080608
Type GGG
Soort HB7710
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Voeding fz per tand 0,23 mm
Plaatdikte S 6.35 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Coating gecoat
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215190 GGG
EAN/GTIN 4067263499527
Nummer fabrikant 215190 GGG
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.
Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkanten voor hoekfreesbewerkingen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.