{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | XNEX 040308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215178 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406570118 | |
Nummer fabrikant | 215178 32/5 |