{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | XNEX 040308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215176 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406569990 | |
Nummer fabrikant | 215176 32/5 |