GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC 52/5 mm

Artikelnummer: 215160 52/5
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Softcut®
    Snijkant-⌀ DC 52 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    ⌀ D3 46 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 98 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
    Helicoïdaal frezen ap 0,9 mm
    Rampinghoek αmax 0,65 graden
    Rampinglengte L voor αmax 43,95 mm
    geschikte wisselplaat AP.. 1805..
    Wisselplaatschroevenset 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215160 52/5
    EAN/GTIN 4045197349293
    Nummer fabrikant 215160 52/5

    Omschrijving

    Version:

    High precision square shoulder milling cutter with irregular pitch for very smooth cutting, very high precision and cutting power. High performance indexable square shoulder milling cutter with special geometry for reduced cutting forces for MTC applications under unstable conditions or for spindles with low drive power.

    Application:

    For corner milling to large depths, also slotting. General use in all steels including stainless steels.
    Especially for MTC (Multi Task Cutting) use on the new generation of turning / milling centres (MTM).

    Note:

    Use GARANT torque screwdriver TQ No. 211750 size 3.8 with bit No. 674252 size 15IP.
    The insert pocket must be modified when using indexable inserts with a radius greater than 3.1 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen