GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC 125/9 mm

Artikelnummer: 215160 125/9
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Softcut®
    Snijkant-⌀ DC 125 mm
    Aantal snijkanten Z 9
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Totale lengte Ltotaal 63 mm
    Opnameboring-⌀ 40 mm
    ⌀ D3 119 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 244 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 248 mm
    Helicoïdaal frezen ap 0,85 mm
    Rampinghoek αmax 0,24 graden
    Rampinglengte L voor αmax 116,95 mm
    geschikte wisselplaat AP.. 1805..
    Wisselplaatschroevenset 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215160 125/9
    EAN/GTIN 4045197349385
    Nummer fabrikant 215160 125/9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Hoogrendement-wisselplaat-hoekfrees met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

    Toepassing:

    voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.
    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
    bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 3,1 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC 125/9 mm

    GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC 125/9 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    13 stuks direct leverbaar
    € 792,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    2 stuks direct leverbaar
    € 650,00
    Aantal snijkanten Z 9 9
    Opnameboring-⌀ 40 40
    Totale lengte Ltotaal 63 63
    Inwendige koeling ja ja
    geschikte wisselplaat AP.. 1805.. AP.. 16..
    Schachtuitvoering met boring met boring
    Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen