{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 44 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,69 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,95 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215155 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197349200 | |
Nummer fabrikant | 215155 25/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC kort 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 190,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 44 | 31 | 44 |
Freestoepassing | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |