{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
geschikte wisselplaat | AP.T 1805.. | |
Serie | Softcut® | |
Hoek γ | 15 graden | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 3 | |
Aantal wisselplaten | 6 | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
kleinste ⌀ D | 35 mm | |
grootste ⌀ D1 | 92 mm | |
Maximale fasebreedte b | 27,8 mm | |
Maximale faselengte l | 29,5 mm | |
Maximale fasehoogte h | 7,5 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Voeding per tand bij hmax | 0,4 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 215152 15 | |
EAN/GTIN | 4045197798886 | |
Nummer fabrikant | 215152 15 |