LOMU 130708 TR-M, HB9520, Type: ST900

Artikelnummer: 215133 ST900
Korting
28,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,64 28,20 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,20 23,50 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.687 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOMU 130708 TR-M
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB9520
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215133 ST900
EAN/GTIN 4045197866851
Nummer fabrikant 215133 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
190
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
125
Staal < 1100 N/mm²
P
95
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
85
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 10 mm