AN.U 120604 ST900

Artikelnummer: 215111 ST900
Korting
20,52 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,30 20,52 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,25 17,10 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.268 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat AN.U 120604
Type ST900
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Tolerantie K
Voeding fz per tand 0,16 mm
Soort HB9535
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215111 ST900
EAN/GTIN 4045197702883
Nummer fabrikant 215111 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
230
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele en dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten.
Dankzij de unieke wisselplaatgeometrie wordt de snijkant niet verzwakt door de boring.

Gebruik:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (aanbeveling).

Let op:

Niet geschikt voor het vollegroeffrezen!

Tip:

Kanten: Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 10 mm.