{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | XNEX 0806.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215102 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406088002 | |
Nummer fabrikant | 215102 80/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° 80/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 441,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 27 | 27 |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 50 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Wisselplaatschroevenset | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |