Hoekfrees 90° 50/5 mm

Artikelnummer: 215102 50/5
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat XNEX 0806..
Wisselplaatschroevenset 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215102 50/5
EAN/GTIN 4062406087982
Nummer fabrikant 215102 50/5

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.
In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als frees voor hoge voedingen.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. Hoge voeding.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90°  50/5 mm

Hoekfrees 90° 50/5 mm

op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Aantal snijkanten Z 5 5
Freestoepassing Hoekfrezen Hoekfrezen
geschikte wisselplaat XNEX 0806.. XNEX 0806..
Schachtuitvoering met boring met boring
Wisselplaatschroevenset 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Maximale snijdiepte ap max 4 4
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen