Kabelhaspel

Artikelnummer: 2151-2435
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 2151-2435
EAN/GTIN 4017976900629
Nummer fabrikant 2151-2435

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Kabelhaspel als aanbouwset voor lichte tafelwagens 600 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Volgens VDE met thermische beveiliging. Ook voor vochtige ruimten. Kabellengte 25 mtr, rubber kabel 3 x 1,5. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Kenmerk:

Wenk: voor lichte wagens 600 mm breed