SOMT 09T304 TR ST900

Artikelnummer: 215069 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,10 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.041 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 09T304 TR
Type ST900
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,97 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215069 ST900
EAN/GTIN 4045197554420
Nummer fabrikant 215069 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
230
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.