SOMT 09T304 FR, HU7710, Type: ALU

Artikelnummer: 215065 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.819 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 09T304 FR
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,13 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,97 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215065 ALU
EAN/GTIN 4045197302922
Nummer fabrikant 215065 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
780
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.