{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 31 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT 09T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215045 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221674 | |
Nummer fabrikant | 215045 25/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vlak- / hoekfrees 90° 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 190,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |