MPHX 1104 PPER, HB7535, Type: ST500

Artikelnummer: 214960 ST500

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,86 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat MPHX 1104 PPER
Type ST500
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214960 ST500
EAN/GTIN 4045197327901
Nummer fabrikant 214960 ST500

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
140
nat maximaal