{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SOMT 083604 PDER | |
Type | GGG | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7730 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,15 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Plaatdikte E | 3,6 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 214948 GGG | |
EAN/GTIN | 4045197706652 | |
Nummer fabrikant | 214948 GGG |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
SOMT 083604 PDER, HB7730, Type: GGG
op aanvraag
Op voorraad
508 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.831 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | SOMT 083604 PDER | SOMT 120508 PDER |
Plaatdikte E | 3,6 mm | 5,56 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | HB7730 | HB7730 |
Voeding fz per tand | 0,15 mm | 0,2 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |