SOMT 083608 PDER, HB7520, Type: ST1400

Artikelnummer: 214929 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
794 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 083608 PDER
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214929 ST1400
EAN/GTIN 4045197706638
Nummer fabrikant 214929 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.