GARANT Softcut HSI fasenfrees, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16/3mm

Artikelnummer: 214911 16/3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Schachtvorm Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 3
⌀ D 16 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 26,3 mm
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat SO.T 0836..
Wisselplaatschroevenset 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214911 16/3
EAN/GTIN 4045197853912
Nummer fabrikant 214911 16/3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtig afschuingereedschap voor de voor- en achterwaartse bewerking.

Tip:

Dmax bij gebruik met wisselplaten r = 0,4 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen