{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214902 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197674197 | |
Nummer fabrikant | 214902 20/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |