Borgringtangenset 8-dlg in i-BOXX 72

Artikelnummer: 2148706
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2148706
    EAN/GTIN 4010886881156
    Nummer fabrikant 2148706
    L-nummer L60160 2606

    Omschrijving

    Omschrijving:

    in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
    afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm
    In GEDORE i-BOXX® 72

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 315 mm
    • Totale hoogte [mm]: 73 mm
    • Totale lengte [mm]: 370 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen