GARANT Softcut® HSI-fasenfrees 45° 53,9 mm

Artikelnummer: 214851 53,9
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    geschikte wisselplaat SO.T 120504 PDER
    Serie Softcut®
    Schachtuitvoering met boring
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Effectief aantal snijkanten Zeff 3
    Aantal wisselplaten 9
    Totale lengte Ltotaal 65 mm
    kleinste ⌀ D 53,9 mm
    grootste ⌀ D1 85 mm
    Maximale faselengte l 22 mm
    Maximale fasehoogte h 15 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    Wisselplaatschroevenset 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Producttype Fasenfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214851 53,9
    EAN/GTIN 4062406359706
    Nummer fabrikant 214851 53,9

    Omschrijving

    Toepassing:

    Geschikt voor voorwaarts en achterwaarts afschuinen.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 3,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen