{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,75 mm | |
Rampinglengte L voor αmax | 15 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 1205.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 214848 42/3 | |
EAN/GTIN | 4067263117223 | |
Nummer fabrikant | 214848 42/3 |