BGHX 15L5 PCFR ALU

Artikelnummer: 214525 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.395 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BGHX 15L5 PCFR
Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214525 ALU
EAN/GTIN 4045197608130
Nummer fabrikant 214525 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
750
Aluminium (kortspanend)
N
750
Aluminium > 10% Si
N
300
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen HM-wisselplaten, ideaal voor de bewerking van dunwandige aluminium materialen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.