Precisie haarlineaal ∙ 500 mm

Artikelnummer: 2145-500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Haarliniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2145-500
EAN/GTIN 4000896073146
Nummer fabrikant 2145-500
L-nummer L60140 3165
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controle van de vlakheid (effenheid) van de vlakken, bijv. cilinderkop
  • Meetkant gehard
  • Geslepen en gelebd
  • Roestvrij
  • Schittervrij
  • Handwarmtebescherming
  • In kunstlederen etui
  • DIN 874-2
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 500 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.18 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen