Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

SEHW 1204 AFFN ALU

Artikelnummer: 214352 ALU

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEHW 1204 AFFN
Type ALU
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Voeding fz per tand 0,24 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214352 ALU
Nummer fabrikant 214352 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1500
Aluminium (kortspanend)
N
1200
Aluminium > 10% Si
N
1200
CuZn
N
1000
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.