SEKT 1204 AFTN INOX

Artikelnummer: 214241 INOX
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.923 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEKT 1204 AFTN
Type INOX
Soort HB7625
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214241 INOX
EAN/GTIN 4067263095279
Nummer fabrikant 214241 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.