SEHT 1204 AFTN, CU7725, Type: ST500

Artikelnummer: 214240 ST500
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.181 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEHT 1204 AFTN
Type ST500
Soort CU7725
Snijmateriaal Cermet
Voeding fz per tand 0,19 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214240 ST500
EAN/GTIN 4045197319494
Nummer fabrikant 214240 ST500

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
450
Staal < 750 N/mm²
P
350
Staal < 900 N/mm²
P
300
RVS < 900 N/mm²
M
230
RVS > 900 N/mm²
M
190
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.