Vlakfrees 45° 80/6 mm

Artikelnummer: 214202 80/6
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 80 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 45 graden
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Verspaningsstrategie MTC
    Maximale buiten-⌀ Dmax 93 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    geschikte wisselplaat SE.. 1204..
    Wisselplaatschroevenset 219848 (20IP; 5,7 Nm)
    Norm Fabrieksnorm
    Producttype Vlakfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214202 80/6
    EAN/GTIN 4067263002017
    Nummer fabrikant 214202 80/6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zonder inwendige koeling.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,7 met steel nr. 674252 gr. 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen