Vlakfrees 45° rechtssnijdend 40/3 mm

Artikelnummer: 214200 40/3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 40 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 45 graden
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie MTC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale buiten-⌀ Dmax 53 mm
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 16 mm
    geschikte wisselplaat SE.. 1204..
    Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214200 40/3
    EAN/GTIN 4045197702326
    Nummer fabrikant 214200 40/3

    Omschrijving

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen