Bankhamer BluGuard ∙ 350 mm

Artikelnummer: 2140-80
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2140-80
EAN/GTIN 4000896196173
Nummer fabrikant 2140-80
L-nummer L60140 4277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteitsklasse A
  • Stalen beschermhuls voor de steel - extra veiligheid van HAZET
    • Hoogste bescherming tegen steelbreuk bij misslagen
    • Hogere buigsterkte door omlopende, gebogen stabilisatieband
    • De HAZET stalen beschermhuls voor de steel garandeert maximale bescherming bij misslagen
  • Hickory-steel
  • Met beschermhuls voor steel
  • DIN 1041
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 350 mm
  • Nettogewicht (kg): 1 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen