Bankhamer BluGuard ∙ 320 mm

Artikelnummer: 2140-50
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2140-50
EAN/GTIN 4000896196166
Nummer fabrikant 2140-50
L-nummer L60140 3891
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteitsklasse A
  • Stalen beschermhuls voor de steel - extra veiligheid van HAZET
    • Hoogste bescherming tegen steelbreuk bij misslagen
    • Hogere buigsterkte door omlopende, gebogen stabilisatieband
    • De HAZET stalen beschermhuls voor de steel garandeert maximale bescherming bij misslagen
  • Hickory-steel
  • Met beschermhuls voor steel
  • DIN 1041
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 320 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.6 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen