Slagstaaf, terugstootloos , Ø slagvlak 35 mm

Artikelnummer: 214.R35
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214.R35
EAN/GTIN 3148511488157
Nummer fabrikant 214.R35
L-nummer L60130 2668

Omschrijving

Omschrijving:

  • Recoilloze stalen schacht: de schacht is gevuld met stalen kogels, zodat terugslag wordt voorkomen
  • Vervangbare nylon hulpstukken, hardheid Shore D74
  • Deze slagstaven met grote diameter kunnen direct met de hand worden gebruikt om onderdelen voorzichtig in te steken

Kenmerk:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Aanhangsels: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0,620