Standaard slaglijst , Ø slagvlak 15 mm

Artikelnummer: 214.15
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214.15
EAN/GTIN 3148511487792
Nummer fabrikant 214.15
L-nummer L60130 5810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Middenstuk van staal
  • Vervangbare nylon hulpstukken, hardheid Shore D74
  • Gebruik met hamer of met de hand om lagers of kleinere onderdelen in te brengen of uit te nemen
  • Vervang bronzen of messing slagstangen

Kenmerk:

  • d [mm]: 15
  • L [mm]: 175
  • Aanhangsels: 212.E15
  • [g]: 200
  • [kg]: 0,200