Lashamer, Hickory handvat

Artikelnummer: 213H.30
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213H.30
EAN/GTIN 3148517525016
Nummer fabrikant 213H.30
L-nummer L60130 5776

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 170
  • L2 [mm]: 21
  • Schacht: 210.MHB32
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340