SEKN 1203 AFTN, HB7525, Type: UNI

Artikelnummer: 213909 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEKN 1203 AFTN
Type UNI
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213909 UNI
EAN/GTIN 4045197302748
Nummer fabrikant 213909 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
215
Staal < 750 N/mm²
P
205
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
95
Staal < 1400 N/mm²
P
95
RVS < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
130
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.