SPLR 120308 S UNI

Artikelnummer: 213600 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,70 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7535
    Snijmateriaal HM
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213600 UNI
    EAN/GTIN 4045197319371
    Nummer fabrikant 213600 UNI

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    500
    Aluminium (kortspanend)
    N
    500
    Aluminium > 10% Si
    N
    400
    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    250
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    110
    RVS < 900 N/mm²
    M
    70
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog