SPUN 120308 S INOX

Artikelnummer: 213510 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPUN 120308 S
Type INOX
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213510 INOX
EAN/GTIN 4045197319272
Nummer fabrikant 213510 INOX

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
droog