XNEU 14T7 ANEN-W Schraapfreesplaat, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: 213468 UNI
Korting
27,36 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,28 27,36 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,90 22,80 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
604 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEU 14T7 ANEN-W
Type UNI
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213468 UNI
EAN/GTIN 4045197953223
Nummer fabrikant 213468 UNI

Omschrijving

Uitvoering:

Schraapfreesplaat met 1 snijkant.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Lengte van de afkanting 8 mm.